曜日別特売

オクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VOタイプ

オクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VOタイプ - サンポールオクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VOタイプ - サンポールオクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VOタイプ - サンポールオクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VOタイプ - サンポールオクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VOタイプ - サンポール

お客様を出迎える場所にふさわしい魅力的な空間形成のための新しい車止めです。
金属製にすることで重厚感と高級感を演出、車止めのように進入抑止効果を高めます。

仕様据置式材質アルミ合金鋳物質量(kg)約11.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×700×360内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50925360VO-700M(アイボリーメタリック)アイボリーメタリック焼付塗装(IM)
76,700
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50925369VO-700M(インクブラック)インクブラック焼付塗装(IB)
76,700
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50925378VO-700M(シルバー)シルバー焼付塗装(SLV)
76,700
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50925387VO-700M(メタリックスモークブラウン)メタリックスモークブラウン焼付塗装(MSB)
76,700
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする