サンポール
アタッチメントシリーズ PA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品
南京錠25mm付
材質
本体:ステンレスパイプ(SUS304)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)
質量(kg)
約3.5
タイプ
ピラー
寸法(Φ×高さH)(mm)
48.6(t1.5)×850
仕上
本体:#400/ベース:ショットブラスト、電解研磨
施工内容
アタッチメントベース式
内容量
1本
注意
※アンカーボルトは付属しておりません。
※施工前にレベルが水平であることをご確認ください。
※本製品は車両用防護柵ではございません。
※本製品はあらゆる状況下において車両の進入を阻止するものではございません。
※消火栓や消火器などの消防法に係る設備への設置に際しては最寄りの消防署へご相談ください。
※より強度を求められる設置環境では、固定式のコンクリート充填アイテムをご検討ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50924836
PA-48AB-F00
なし
¥
39,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924845
PA-48AB-F01
片フック(右フック)
¥
40,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924854
PA-48AB-F10
片フック(左フック)
¥
40,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924870
PA-48AB-F11
両フック
¥
41,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
アタッチメントシリーズ 脱着操作説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった