サンポール
オクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VT-700タイプ
お客様を出迎える場所にふさわしい魅力的な空間形成のための新しい車止めです。
金属製にすることで重厚感と高級感を演出、車止めのように進入抑止効果を高めます。
仕様
据置式
材質
ヘッド・ベース:アルミ合金鋳物、フラットバー:アルミ合金
質量(kg)
約7.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
463×700×401
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50925439
VT-700M(シルバー)
シルバー焼付塗装(SLV)
¥
74,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50925448
VT-700M(ブラック)
ブラック焼付塗装(B)
¥
74,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50925457
VT-700M(ブルー)
ブルー焼付塗装(BL)
¥
74,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50925466
VT-700M(レッド)
レッド焼付塗装(R)
¥
74,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません