スマホスタンド カメレオン ベース式 サインステッカー付

スマホスタンド カメレオン ベース式 サインステッカー付 - サンポールスマホスタンド カメレオン ベース式 サインステッカー付 - サンポールスマホスタンド カメレオン ベース式 サインステッカー付 - サンポール

スマホに特化!Simple&Slimな佇まいのスマホスタンドです。
ゴム素材のホルダーはスマホが傷つきにくく、シボ加工を施すことで滑りにくさと意匠性を高めました。
ホルダーには水抜き穴を設け、雨水が溜まりにくい構造になっています。
ベースのアンカー孔は長孔になっているので、設置後にスタンドの向きを微調整できます。
専用ホルダーは様々なサイズのスマホに対応します。
スマホカバーを装着していると、設置できない場合があります。

用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク、各種施設など仕様サインステッカー付(W150×H270)材質ステンレス+ゴム/EPDM寸法(mm)193×43×1375質量(kg)約16仕上支柱:焼付塗装(白)、ホルダー:シボ加工+特殊塗装(黒)施工内容ベース式内容量1台
注意
※アンカーボルトは別途です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50925500CMS-200B
119,000
118,800
130,680(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする