サンポール
アタッチメントシリーズ FPA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
材質
本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)
仕上
本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨
付属品
南京錠25mm付
質量(kg)
約4.2
タイプ
ピラー
寸法(Φ×高さH)(mm)
48.6(t2.3)×850
施工内容
アタッチメントベース式
内容量
1本
注意
※アンカーボルトは付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φ×高さH)(mm)
フック
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50924714
FPA-48AB-F00(C)
48.6(t2.3)×850
なし
(C)茶・ブラウン
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924730
FPA-48AB-F00(W)
48.6(t2.3)×850
なし
(W)白
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924739
FPA-48AB-F00(Y)
48.6(t2.3)×850
なし
(Y)黄
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月下旬
50924748
FPA-48AB-F01(C)
48.6(t2.3)×850
片フック(右フック)
(C)茶・ブラウン
¥
34,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
アタッチメントシリーズ 脱着操作説明動画
参考になった