サンポール
アタッチメントシリーズ スチール アーチタイプ アタッチメントベース式
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品
南京錠25mm付
材質
本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)
寸法(mm)
Φ48.6(t3.2)×H650×WP1000
質量(kg)
約9.5
タイプ
アーチ
仕上
本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨
フック
なし
施工内容
アタッチメントベース式
内容量
1台
注意
※アンカーボルトは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50924687
FAA-48AB10-650(C)
(C)茶・ブラウン
¥
79,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924696
FAA-48AB10-650(W)
(W)白
¥
79,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924705
FAA-48AB10-650(Y)
(Y)黄
¥
79,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
アタッチメントシリーズ 脱着操作説明動画
参考になった