アタッチメントシリーズ ステンレス アーチタイプ アタッチメントベース式

アタッチメントシリーズ ステンレス アーチタイプ アタッチメントベース式 - サンポールアタッチメントシリーズ ステンレス アーチタイプ アタッチメントベース式 - サンポールアタッチメントシリーズ ステンレス アーチタイプ アタッチメントベース式 - サンポールアタッチメントシリーズ ステンレス アーチタイプ アタッチメントベース式 - サンポール

簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!

付属品南京錠25mm付材質本体:ステンレスパイプ(SUS304)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)寸法(mm)Φ48.6(t3.0)×H650×WP1000質量(kg)約9.1タイプアーチ仕上本体:HL.#240/ベース:ショットブラスト、電解研磨フックなし施工内容アタッチメントベース式内容量1台
注意
※アンカーボルトは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50924678AA-48AB10-650
87,000
80,980
89,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

アタッチメントシリーズ 脱着操作説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする