業務用電子レンジ

業務用電子レンジ - siroca業務用電子レンジ - siroca業務用電子レンジ - siroca業務用電子レンジ - siroca業務用電子レンジ - siroca業務用電子レンジ - siroca業務用電子レンジ - siroca業務用電子レンジ - siroca
周波数(Hz)50/60消費電力(W)1420電源インバーター構造(庫内)フラットテーブル/フラット式コード長さ(m)1.5電圧(V)(50/60Hz)100内容積(L)23本体質量(kg)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.1×37.7×31.1/(加熱室)32.7×33.6×20高周波出力(W)【横開き】最大900(8分間)700/600/500/300/100相当レンジ出力(W)900/700/600/500/300/100相当メモリー数10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50929614SX-23DB151(S)
72,545
70,980
78,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする