BDソッカン

BDソッカン - ボンド商事BDソッカン - ボンド商事BDソッカン - ボンド商事BDソッカン - ボンド商事

広範囲の硬質材料を強力に接着できる

用途金属・コンクリート・木・石・セラミック・硬質プラスチックの接着色調グレー危険物の類別指定可燃物内容量1セット(500g×2本)
注意
※必ず主剤と硬質剤を等量混合して使用してください。PE・PPなどの難接着材料へは接着できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
可使時間(分)
危険物の品名
硬化時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
509318183(at30℃)合成樹脂類5分硬化型
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
5093182715(at30℃)可燃性固体類30分硬化型
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする