C2 CHAIN LUBE ROAD 400mL

C2 CHAIN LUBE ROAD 400mL - MOTUL

標準タイプ、O-ring付き、X-ring付き、Z-ring付きの全タイプのチェーン。
ストリートバイク、ゴーカート
特に高速バイクにお勧めです。MOTUL CHAIN LUBE ROADは、高速走行時や高回転時にもチェーンに付着します。

用途バイク用、バイク用(スクーター)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性内容量1個(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50931958111654
2,810
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする