ダイトウブク
ワンフレーム網セット
用途
*アルミニウム製ワンフレーム枠にモノフィラ3段網をセットしました。
ねじ径
4分
内容量
1個
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50932850
45 青 No.1237
青
45
8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50932859
45 赤 No.1238
赤
45
8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50932868
50 青 No.1239
青
50
8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50932877
50 赤 No.1240
赤
50
8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50932886
60 青 No.1241
青
60
10
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50932895
60 赤 No.1242
赤
60
10
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください