ダイトウブク
ファインフレーム
用途
*超軽量アルミニウム採用のオーバル型ワンピースランディングフレーム *メバル・アジ・クロダイ・シーバス・フラットフィッシュ・青物まで様々なターゲットサイズに合わせてお使いください。
ねじ径
4分
パイプ径(Φmm)
10
内容量
1個
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
深さ(mm)
枠寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50932789
M ガンメタ No.1216
ガンメタ
M
155
網:600
W440×H540
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50932798
M ブルー No.1217
ブルー
M
155
網:600
W440×H540
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50932807
M レッド No.1218
レッド
M
155
網:600
W440×H540
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50932816
L ブルー No.1219
ブルー
L
175
網:700
W500×H650
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50932825
L レッド No.1220
レッド
L
175
網:700
W500×H650
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50932834
L ガンメタ No.1221
ガンメタ
L
175
網:700
W500×H650
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください