ダイトウブク
ウェーディンググリップ
*フレームは別売です、ご注意下さい。
用途
*シーバス、フラットフィッシュ等のウェーディング専用ランディングギア *取り回しが良く携帯しやすいショートグリップで、ランディングをスムーズかつ確実に行えます。 *干潟でのクロダイゲームにも活躍!
質量(g)
129(付属品含む)
ねじ径
4分用
グリップ長さ(mm)
200
内容量
1個
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50932904
レッド No.1289
レッド
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50932920
ブルー No.1290
ブルー
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50932929
ガンメタ No.1291
ガンメタ
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください