事務用デスク_50Xシリーズ片袖デスク(H700)・センター引出し付き

事務用デスク_50Xシリーズ片袖デスク(H700)・センター引出し付き - アイリスチトセ
材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全16種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50955198TC50XBL-107AR□□ホワイト/ホワイト1000700700/脚間552
126,800
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955207TC50XBL-107AR□□ペールアルダー/ホワイト1000700700/脚間552
126,800
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955216TC50XBL-107BR□□ホワイト/ホワイト1000700700/脚間552
125,000
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955225TC50XBL-107BR□□ペールアルダー/ホワイト1000700700/脚間552
125,000
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955234TC50XBL-117AR□□ホワイト/ホワイト1100700700/脚間652
129,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955250TC50XBL-117AR□□ペールアルダー/ホワイト1100700700/脚間652
129,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955259TC50XBL-117BR□□ホワイト/ホワイト1100700700/脚間652
127,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955268TC50XBL-117BR□□ペールアルダー/ホワイト1100700700/脚間652
127,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955277TC50XBL-127AR□□ホワイト/ホワイト1200700700/脚間752
130,700
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955286TC50XBL-127AR□□ペールアルダー/ホワイト1200700700/脚間752
130,700
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955295TC50XBL-127BR□□ホワイト/ホワイト1200700700/脚間752
129,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955304TC50XBL-127BR□□ペールアルダー/ホワイト1200700700/脚間752
129,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955356TC50XBL-147AR□□ホワイト/ホワイト1400700700/脚間952
149,200
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955365TC50XBL-147AR□□ペールアルダー/ホワイト1400700700/脚間952
149,200
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955374TC50XBL-147BR□□ホワイト/ホワイト1400700700/脚間952
147,700
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955390TC50XBL-147BR□□ペールアルダー/ホワイト1400700700/脚間952
147,700
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする