曜日別特売

事務用デスク_50Xシリーズ片袖デスク(H720)・センター引出し無し

事務用デスク_50Xシリーズ片袖デスク(H720)・センター引出し無し - アイリスチトセ
材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全16種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50955435TC50XNH-107AR□□ホワイト/ホワイト1000700720/脚間552
121,800
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955444TC50XNH-107AR□□ペールアルダー/ホワイト1000700720/脚間552
121,800
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955460TC50XNH-107BR□□ホワイト/ホワイト1000700720/脚間552
120,400
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955469TC50XNH-107BR□□ペールアルダー/ホワイト1000700720/脚間552
120,400
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955478TC50XNH-117AR□□ホワイト/ホワイト1100700720/脚間652
123,600
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955487TC50XNH-117AR□□ペールアルダー/ホワイト1100700720/脚間652
123,600
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955496TC50XNH-117BR□□ホワイト/ホワイト1100700720/脚間652
121,900
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955505TC50XNH-117BR□□ペールアルダー/ホワイト1100700720/脚間652
121,900
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955514TC50XNH-127AR□□ホワイト/ホワイト1200700720/脚間752
124,500
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955530TC50XNH-127AR□□ペールアルダー/ホワイト1200700720/脚間752
124,500
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955539TC50XNH-127BR□□ホワイト/ホワイト1200700720/脚間752
122,700
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955548TC50XNH-127BR□□ペールアルダー/ホワイト1200700720/脚間752
122,700
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955600TC50XNH-147AR□□ホワイト/ホワイト1400700720/脚間952
136,900
82,980
91,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955609TC50XNH-147AR□□ペールアルダー/ホワイト1400700720/脚間952
136,900
82,980
91,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955618TC50XNH-147BR□□ホワイト/ホワイト1400700720/脚間952
135,300
81,980
90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955627TC50XNH-147BR□□ペールアルダー/ホワイト1400700720/脚間952
135,300
81,980
90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする