曜日別特売

事務用デスク_50Xシリーズ片袖デスク(H720)・センター引出し付き

事務用デスク_50Xシリーズ片袖デスク(H720)・センター引出し付き - アイリスチトセ
材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全16種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50954954TC50XBH-107AR□□ホワイト/ホワイト1000700720/脚間552
129,300
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954970TC50XBH-107AR□□ペールアルダー/ホワイト1000700720/脚間552
129,300
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954979TC50XBH-107BR□□ホワイト/ホワイト1000700720/脚間552
127,800
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954988TC50XBH-107BR□□ペールアルダー/ホワイト1000700720/脚間552
127,800
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954997TC50XBH-117AR□□ホワイト/ホワイト1100700720/脚間652
131,400
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955006TC50XBH-117AR□□ペールアルダー/ホワイト1100700720/脚間652
131,400
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955015TC50XBH-117BR□□ホワイト/ホワイト1100700720/脚間652
129,400
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955024TC50XBH-117BR□□ペールアルダー/ホワイト1100700720/脚間652
129,400
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955040TC50XBH-127AR□□ホワイト/ホワイト1200700720/脚間752
133,100
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955049TC50XBH-127AR□□ペールアルダー/ホワイト1200700720/脚間752
133,100
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955058TC50XBH-127BR□□ホワイト/ホワイト1200700720/脚間752
131,400
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955067TC50XBH-127BR□□ペールアルダー/ホワイト1200700720/脚間752
131,400
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955119TC50XBH-147AR□□ホワイト/ホワイト1400700720/脚間952
152,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955128TC50XBH-147AR□□ペールアルダー/ホワイト1400700720/脚間952
152,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955137TC50XBH-147BR□□ホワイト/ホワイト1400700720/脚間952
150,400
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955146TC50XBH-147BR□□ペールアルダー/ホワイト1400700720/脚間952
150,400
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする