曜日別特売

事務用デスク_50Xシリーズ平デスク(H700)・センター引出し付き

事務用デスク_50Xシリーズ平デスク(H700)・センター引出し付き - アイリスチトセ
高さ(mm)700奥行(mm)700材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全16種類を絞り込む
16種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50954480TC50XBL-087H□□ホワイト/ホワイト800×700×700
83,500
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954489TC50XBL-087H□□ペールアルダー/ホワイト800×700×700
83,500
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954498TC50XBL-107H□□ホワイト/ホワイト1000×700×700
87,300
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954507TC50XBL-107H□□ペールアルダー/ホワイト1000×700×700
87,300
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954516TC50XBL-117H□□ホワイト/ホワイト1100×700×700
88,600
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954525TC50XBL-117H□□ペールアルダー/ホワイト1100×700×700
88,600
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954534TC50XBL-127H□□ホワイト/ホワイト1200×700×700
89,000
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954550TC50XBL-127H□□ペールアルダー/ホワイト1200×700×700
89,000
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954559TC50XBL-147H□□ホワイト/ホワイト1400×700×700
120,700
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954568TC50XBL-147H□□ペールアルダー/ホワイト1400×700×700
120,700
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954577TC50XBL-167H□□ホワイト/ホワイト1600×700×700
127,800
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954586TC50XBL-167H□□ペールアルダー/ホワイト1600×700×700
127,800
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954595TC50XBL-187H□□ホワイト/ホワイト1800×700×700
139,000
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954604TC50XBL-187H□□ペールアルダー/ホワイト1800×700×700
139,000
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954620TC50XBL-207H□□ホワイト/ホワイト2000×700×700
164,500
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954629TC50XBL-207H□□ペールアルダー/ホワイト2000×700×700
164,500
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする