曜日別特売

事務用デスク_50Xシリーズ平デスク(H720)・センター引出し無し

事務用デスク_50Xシリーズ平デスク(H720)・センター引出し無し - アイリスチトセ
高さ(mm)720奥行(mm)700材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全16種類を絞り込む
16種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50954638TC50XNH-087H□□ホワイト/ホワイト800×700×720
78,600
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954647TC50XNH-087H□□ペールアルダー/ホワイト800×700×720
78,600
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954656TC50XNH-107H□□ホワイト/ホワイト1000×700×720
75,300
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954665TC50XNH-107H□□ペールアルダー/ホワイト1000×700×720
75,300
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954674TC50XNH-117H□□ホワイト/ホワイト1100×700×720
76,300
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954690TC50XNH-117H□□ペールアルダー/ホワイト1100×700×720
76,300
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954699TC50XNH-127H□□ホワイト/ホワイト1200×700×720
76,400
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954708TC50XNH-127H□□ペールアルダー/ホワイト1200×700×720
76,400
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954717TC50XNH-147H□□ホワイト/ホワイト1400×700×720
101,500
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954726TC50XNH-147H□□ペールアルダー/ホワイト1400×700×720
101,500
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954735TC50XNH-167H□□ホワイト/ホワイト1600×700×720
107,600
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954744TC50XNH-167H□□ペールアルダー/ホワイト1600×700×720
107,600
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954760TC50XNH-187H□□ホワイト/ホワイト1800×700×720
118,400
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954769TC50XNH-187H□□ペールアルダー/ホワイト1800×700×720
118,400
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954778TC50XNH-207H□□ホワイト/ホワイト2000×700×720
137,200
82,980
91,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954787TC50XNH-207H□□ペールアルダー/ホワイト2000×700×720
137,200
82,980
91,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする