曜日別特売

事務用デスク_50Xシリーズ平デスク(H720)・センター引出し付き

事務用デスク_50Xシリーズ平デスク(H720)・センター引出し付き - アイリスチトセ
高さ(mm)720奥行(mm)700材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全16種類を絞り込む
16種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50954315TC50XBH-087H□□ホワイト/ホワイト800×700×720
83,800
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954324TC50XBH-087H□□ペールアルダー/ホワイト800×700×720
83,800
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954340TC50XBH-107H□□ホワイト/ホワイト1000×700×720
87,500
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954349TC50XBH-107H□□ペールアルダー/ホワイト1000×700×720
87,500
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954358TC50XBH-117H□□ホワイト/ホワイト1100×700×720
88,800
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954367TC50XBH-117H□□ペールアルダー/ホワイト1100×700×720
88,800
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954376TC50XBH-127H□□ホワイト/ホワイト1200×700×720
89,100
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954385TC50XBH-127H□□ペールアルダー/ホワイト1200×700×720
89,100
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954394TC50XBH-147H□□ホワイト/ホワイト1400×700×720
120,800
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954410TC50XBH-147H□□ペールアルダー/ホワイト1400×700×720
120,800
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954419TC50XBH-167H□□ホワイト/ホワイト1600×700×720
128,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954428TC50XBH-167H□□ペールアルダー/ホワイト1600×700×720
128,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954437TC50XBH-187H□□ホワイト/ホワイト1800×700×720
139,100
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954446TC50XBH-187H□□ペールアルダー/ホワイト1800×700×720
139,100
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954455TC50XBH-207H□□ホワイト/ホワイト2000×700×720
164,600
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50954464TC50XBH-207H□□ペールアルダー/ホワイト2000×700×720
164,600
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする