曜日別特売

ロッカー_多目的樹脂ロッカー4列4段16人用スタンダード扉中棚あり

ロッカー_多目的樹脂ロッカー4列4段16人用スタンダード扉中棚あり - アイリスチトセロッカー_多目的樹脂ロッカー4列4段16人用スタンダード扉中棚あり - アイリスチトセ
材質(本体)ABS樹脂タイプ16人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1040×355×1030材質(扉)ポリカーボネート外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1040×355×1030内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50941024TJL-S-44STブルー
120,300
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50941040TJL-S-44STイエロー
120,300
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50941049TJL-S-44STライトク
120,300
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50941058TJL-S-44STBクリヤ
120,300
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50941067TJL-S-44STグリー
120,300
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする