アイリスチトセ
ロッカー_LL扉3列2段シリンダー錠トレー付き
材質(本体)
スチール
タイプ
6人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1790
材質(扉)
ポリカーボネート
鍵
シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50950280
JTSL-LL-32-S
Lグレ
¥
154,700
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50950289
JTSL-LL-32-S
ブルー
¥
154,700
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50950298
JTSL-LL-32-S
グリーン
¥
154,700
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50950307
JTSL-LL-32-S
オレンジ
¥
154,700
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません