曜日別特売

事務用デスク_TCFNLユニットデスク ブラック

事務用デスク_TCFNLユニットデスク ブラック - アイリスチトセ事務用デスク_TCFNLユニットデスク ブラック - アイリスチトセ
高さ(mm)720奥行(mm)1400材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50961464TCFNL-1000F□Bホワイト/ブラック1000×1400×720単体ユニット(両面用)
314,200
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961480TCFNL-1000F□Bペールアルダー/ブラック1000×1400×720単体ユニット(両面用)
314,200
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961489TCFNL-1000F□Bモカブラウン/ブラック1000×1400×720単体ユニット(両面用)
314,200
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961498TCFNL-1000F□Bナチュラルブラウン/ブラック1000×1400×720単体ユニット(両面用)
314,200
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961507TCFNL-1200F□Bホワイト/ブラック1200×1400×720単体ユニット(両面用)
319,800
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961516TCFNL-1200F□Bペールアルダー/ブラック1200×1400×720単体ユニット(両面用)
319,800
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961525TCFNL-1200F□Bモカブラウン/ブラック1200×1400×720単体ユニット(両面用)
319,800
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961534TCFNL-1200F□Bナチュラルブラウン/ブラック1200×1400×720単体ユニット(両面用)
319,800
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961550TCFNL-1400F□Bホワイト/ブラック1400×1400×720単体ユニット(両面用)
356,500
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961559TCFNL-1400F□Bペールアルダー/ブラック1400×1400×720単体ユニット(両面用)
356,500
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961568TCFNL-1400F□Bモカブラウン/ブラック1400×1400×720単体ユニット(両面用)
356,500
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961577TCFNL-1400F□Bナチュラルブラウン/ブラック1400×1400×720単体ユニット(両面用)
356,500
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961586TCFNL-1600F□Bホワイト/ブラック1600×1400×720単体ユニット(両面用)
368,400
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961595TCFNL-1600F□Bペールアルダー/ブラック1600×1400×720単体ユニット(両面用)
368,400
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961604TCFNL-1600F□Bモカブラウン/ブラック1600×1400×720単体ユニット(両面用)
368,400
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961620TCFNL-1600F□Bナチュラルブラウン/ブラック1600×1400×720単体ユニット(両面用)
368,400
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961629TCFNL-2000F□Bホワイト/ブラック2000×1400×720単体ユニット(両面用)
393,400
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961638TCFNL-2000F□Bペールアルダー/ブラック2000×1400×720単体ユニット(両面用)
393,400
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961647TCFNL-2000F□Bモカブラウン/ブラック2000×1400×720単体ユニット(両面用)
393,400
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961656TCFNL-2000F□Bナチュラルブラウン/ブラック2000×1400×720単体ユニット(両面用)
393,400
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961665TCFNL-2400F□Bホワイト/ブラック2400×1400×720単体ユニット(両面用)
419,400
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961674TCFNL-2400F□Bペールアルダー/ブラック2400×1400×720単体ユニット(両面用)
419,400
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961690TCFNL-2400F□Bモカブラウン/ブラック2400×1400×720単体ユニット(両面用)
419,400
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961699TCFNL-2400F□Bナチュラルブラウン/ブラック2400×1400×720単体ユニット(両面用)
419,400
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961708TCFNL-1000FC□Bホワイト/ブラック1000×1400×720増連ユニット(両面用)
258,800
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961717TCFNL-1000FC□Bペールアルダー/ブラック1000×1400×720増連ユニット(両面用)
258,800
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961726TCFNL-1000FC□Bモカブラウン/ブラック1000×1400×720増連ユニット(両面用)
258,800
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961735TCFNL-1000FC□Bナチュラルブラウン/ブラック1000×1400×720増連ユニット(両面用)
258,800
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961744TCFNL-1200FC□Bホワイト/ブラック1200×1400×720増連ユニット(両面用)
264,600
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961760TCFNL-1200FC□Bペールアルダー/ブラック1200×1400×720増連ユニット(両面用)
264,600
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961769TCFNL-1200FC□Bモカブラウン/ブラック1200×1400×720増連ユニット(両面用)
264,600
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961778TCFNL-1200FC□Bナチュラルブラウン/ブラック1200×1400×720増連ユニット(両面用)
264,600
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961787TCFNL-1400FC□Bホワイト/ブラック1400×1400×720増連ユニット(両面用)
301,200
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961796TCFNL-1400FC□Bペールアルダー/ブラック1400×1400×720増連ユニット(両面用)
301,200
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961805TCFNL-1400FC□Bモカブラウン/ブラック1400×1400×720増連ユニット(両面用)
301,200
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961814TCFNL-1400FC□Bナチュラルブラウン/ブラック1400×1400×720増連ユニット(両面用)
301,200
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961830TCFNL-1600FC□Bホワイト/ブラック1600×1400×720増連ユニット(両面用)
313,100
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961839TCFNL-1600FC□Bペールアルダー/ブラック1600×1400×720増連ユニット(両面用)
313,100
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961848TCFNL-1600FC□Bモカブラウン/ブラック1600×1400×720増連ユニット(両面用)
313,100
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961857TCFNL-1600FC□Bナチュラルブラウン/ブラック1600×1400×720増連ユニット(両面用)
313,100
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961866TCFNL-2000FC□Bホワイト/ブラック2000×1400×720増連ユニット(両面用)
338,200
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961875TCFNL-2000FC□Bペールアルダー/ブラック2000×1400×720増連ユニット(両面用)
338,200
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961884TCFNL-2000FC□Bモカブラウン/ブラック2000×1400×720増連ユニット(両面用)
338,200
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961900TCFNL-2000FC□Bナチュラルブラウン/ブラック2000×1400×720増連ユニット(両面用)
338,200
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961909TCFNL-2400FC□Bホワイト/ブラック2400×1400×720増連ユニット(両面用)
362,800
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961918TCFNL-2400FC□Bペールアルダー/ブラック2400×1400×720増連ユニット(両面用)
362,800
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961927TCFNL-2400FC□Bモカブラウン/ブラック2400×1400×720増連ユニット(両面用)
362,800
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50961936TCFNL-2400FC□Bナチュラルブラウン/ブラック2400×1400×720増連ユニット(両面用)
362,800
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする