曜日別特売

事務用デスク_TCFNLデスク(平デスク)

事務用デスク_TCFNLデスク(平デスク) - アイリスチトセ事務用デスク_TCFNLデスク(平デスク) - アイリスチトセ事務用デスク_TCFNLデスク(平デスク) - アイリスチトセ
高さ(mm)720奥行(mm)700材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50960360TCFNL-087H□□ホワイト/シルバー800×700×720
129,800
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960369TCFNL-087H□□ペールアルダー/シルバー800×700×720
129,800
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960378TCFNL-087H□□ホワイト/ホワイト800×700×720
129,800
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960387TCFNL-087H□□ペールアルダー/ホワイト800×700×720
129,800
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960396TCFNL-107H□□ホワイト/シルバー1000×700×720
145,900
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960405TCFNL-107H□□ペールアルダー/シルバー1000×700×720
145,900
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960414TCFNL-107H□□ホワイト/ホワイト1000×700×720
145,900
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960430TCFNL-107H□□ペールアルダー/ホワイト1000×700×720
145,900
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960439TCFNL-117H□□ホワイト/シルバー1100×700×720
146,200
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960448TCFNL-117H□□ペールアルダー/シルバー1100×700×720
146,200
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960457TCFNL-117H□□ホワイト/ホワイト1100×700×720
146,200
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960466TCFNL-117H□□ペールアルダー/ホワイト1100×700×720
146,200
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960475TCFNL-127H□□ホワイト/シルバー1200×700×720
146,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960484TCFNL-127H□□ペールアルダー/シルバー1200×700×720
146,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960500TCFNL-127H□□ホワイト/ホワイト1200×700×720
146,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960509TCFNL-127H□□ペールアルダー/ホワイト1200×700×720
146,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960518TCFNL-147H□□ホワイト/シルバー1400×700×720
175,100
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960527TCFNL-147H□□ペールアルダー/シルバー1400×700×720
175,100
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960536TCFNL-147H□□ホワイト/ホワイト1400×700×720
175,100
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960545TCFNL-147H□□ペールアルダー/ホワイト1400×700×720
175,100
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960554TCFNL-167H□□ホワイト/シルバー1600×700×720
201,500
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960570TCFNL-167H□□ペールアルダー/シルバー1600×700×720
201,500
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960579TCFNL-167H□□ホワイト/ホワイト1600×700×720
201,500
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960588TCFNL-167H□□ペールアルダー/ホワイト1600×700×720
201,500
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960597TCFNL-187H□□ホワイト/シルバー1800×700×720
213,300
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960606TCFNL-187H□□ペールアルダー/シルバー1800×700×720
213,300
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960615TCFNL-187H□□ホワイト/ホワイト1800×700×720
213,300
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960624TCFNL-187H□□ペールアルダー/ホワイト1800×700×720
213,300
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960640TCFNL-207H□□ホワイト/シルバー2000×700×720
235,400
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960649TCFNL-207H□□ペールアルダー/シルバー2000×700×720
235,400
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960658TCFNL-207H□□ホワイト/ホワイト2000×700×720
235,400
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960667TCFNL-207H□□ペールアルダー/ホワイト2000×700×720
235,400
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960798TCFNL-147HN□□ブラック木目/ブラック1400×700×720
192,700
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960807TCFNL-147HN□□ホワイト/ブラック1400×700×720
192,700
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960816TCFNL-147HN□□ペールアルダー/ブラック1400×700×720
192,700
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960825TCFNL-147HN□□モカブラウン/ブラック1400×700×720
192,700
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960834TCFNL-147HN□□ナチュラルブラウン/ブラック1400×700×720
192,700
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960886TCFNL-167HN□□ブラック木目/ブラック1600×700×720
221,700
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960895TCFNL-167HN□□ホワイト/ブラック1600×700×720
221,700
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960904TCFNL-167HN□□ペールアルダー/ブラック1600×700×720
221,700
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960920TCFNL-167HN□□モカブラウン/ブラック1600×700×720
221,700
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960929TCFNL-167HN□□ナチュラルブラウン/ブラック1600×700×720
221,700
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960938TCFNL-187HN□□ブラック木目/ブラック1800×700×720
234,800
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960947TCFNL-187HN□□ホワイト/ブラック1800×700×720
234,800
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960956TCFNL-187HN□□ペールアルダー/ブラック1800×700×720
234,800
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960965TCFNL-187HN□□モカブラウン/ブラック1800×700×720
234,800
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50960974TCFNL-187HN□□ナチュラルブラウン/ブラック1800×700×720
234,800
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする