HAMILeX(ハミレックス)
ディスプレイスタンド
小規模オフィスや少人数でのミーティングに便利なコンパクトディスプレイスタンド
仕様
【上下調節】50mmピッチ 5段階
付属品
ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)
約12
備考
※ディスプレイ ヨコ設置のみ可能。
耐荷重(kg)
50 (※取付ディスプレイ:20以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×550×1198
適合サイズ
~50V型
棚板耐荷重(kg)
10以下
棚板内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×250×72
内容量
1台
注意
※工事現場への配送は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50992115
PU-254B
ブラウン
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50992124
PU-254W
ホワイト
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません