HAMILeX(ハミレックス)
トレイ
収納に便利なトレイ
適合本体
PU-254B、PU-254W
質量(kg)
約3
備考
1個取付可能。(※棚板、トレイいずれか1枚)
耐荷重(kg)
10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
497×377×70
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
495×316
内容量
1個
注意
※工事現場への配送は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50992158
PUP-B2551
ブラウン
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50992167
PUP-W2551
ホワイト
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません