トーケン
トラック昇降ステップ
トラックの荷台作業時の昇降にご使用いただけます。
スチール製ですが軽量設計!!
幅(mm)
(フック)70
全長(mm)
380
質量(kg)
2.88
タイプ
1段仕様
全幅(mm)
281
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50995220
Cタイプ(1段仕様)
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません