トラックスタンション

トラックスタンション - トーケントラックスタンション - トーケントラックスタンション - トーケン

トラック荷台上での安全作業をサポート!万が一に備え墜落時の衝撃を緩和します
折畳みが可能で、使用しない場合に倉庫やヤードで省スペースで保管ができます。
また現場へのトラック輸送が便利です。
本体はキャスター付きの為、移動もスムーズに行えます。

用途親綱を張るための支柱、荷台への昇降ステップ、タイヤ固定の輪止めとして仕様【最上部】(支柱部)3415mm(※3365mm、2962mm、2517mmに親綱掛け金具あり)質量(kg)53天板寸法(mm)470×160表面処理溶融亜鉛メッキ加工キャスター径(Φmm)150設置寸法(高さ)(mm)1250(天板部)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50995274TTS-300053
165,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥13,000/税込¥14,300
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする