トラック昇降ステップ

トラック昇降ステップ - トーケントラック昇降ステップ - トーケントラック昇降ステップ - トーケントラック昇降ステップ - トーケン

トラックの荷台作業時の昇降にご使用いただけます。
スチール製ですが軽量設計!!
折り畳み可能で収納場所も取りません!

仕様折り畳み式幅(mm)(フック)69.8全長(mm)988~1423(天場)質量(kg)12.3タイプ3段仕様全幅(mm)406幅(cm)(伸縮)約43内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50995238Aタイプ(3段仕様)
オープン
46,880
51,568(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする