トーケン
トラック昇降ステップ
こんなお得な商品も!
トラックステッパー アルミ製 折りたたみ式 ワイド
モノタロウ
¥
9,998
~
税込
¥
10,998
~
(1)
トラックの荷台作業時の昇降にご使用いただけます。
スチール製ですが軽量設計!!
折り畳み可能で収納場所も取りません!
仕様
折り畳み式
幅(mm)
(フック)71
全長(mm)
794
質量(kg)
6.84
タイプ
2段仕様
全幅(mm)
340
内容量
1台
注意
※手すりは付いておりません(別途オプション)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50995229
Bタイプ(2段仕様)
オープン
¥
26,880
¥
29,568
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません