ぴたえもんレーザー強力

ぴたえもんレーザー強力 - MagX(マグエックス)ぴたえもんレーザー強力 - MagX(マグエックス)ぴたえもんレーザー強力 - MagX(マグエックス)ぴたえもんレーザー強力 - MagX(マグエックス)ぴたえもんレーザー強力 - MagX(マグエックス)ぴたえもんレーザー強力 - MagX(マグエックス)ぴたえもんレーザー強力 - MagX(マグエックス)ぴたえもんレーザー強力 - MagX(マグエックス)
(2件のレビュー)

レーザープリンターで直接印刷できるマグネットシートです。
異方性マグネットを使用しているので通常タイプの約3倍の吸着力。
小さくカットしてもしっかり吸着します。

用途工場内の棚札、ホワイトボードやロッカー用の名札、教材、店舗のPOPなど。材質表面:紙、裏面:異方性マグネット(強力タイプ)厚さ(mm)0.3吸着力(N)0.08(cm2あたり)対応機種レーザープリンター表面白(マット)内容量1パック(5枚)
注意
※本製品はレーザープリンタ専用です。インクジェットプリンタには絶対にご使用にならないでください。
※印刷時には用紙を一枚ずつ手差しトレイにセットして印刷してください。
※屋外でのご使用は避けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50996297MSPLZ-A4210×297A4
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50996306MSPLZ-A3297×420A3
3,100
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 事務所で使用

日程表や新入社員のためにこれを使って作成。複合機で設定が面倒ということもなく、綺麗に印刷できる。強力と謳っているのに張り付く力が弱いが、一度貼ったら動かさないため問題なし。

2025-01-21
用途: めちゃくちゃ薄いし強力でもない

モノタロウブランドのマグネットラベルの磁力が足りないので、「強力」とあるこちらの商品に変えてみましたが、モノタロウのものよりも薄く感じる(表記上は同じ厚み)しかも薄さのせいで磁力も物足りないです。ホワイトボードの出社札に使っていますが、角のところから曲がってきます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の課題としてメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする