曜日別特売

UGREEN USB-C to USB-C L字ケーブル 100W Black 70645

UGREEN USB-C to USB-C L字ケーブル 100W Black 70645 - UGREEN

UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。革新的なL字型デザインを採用。L字型なのでケーブルの取り回しが便利でゲームプレイや動画鑑賞中など、ソファやベッドに横になっているときに快適です。L字型構造により過度の折り曲げを未然に防ぎ、断線や不意のケーブル抜けなどを防ぎます。なお、スマートフォンケースの厚さ(2.5mm以上)によってはL字型端子が差し込めない場合があります。ケースが干渉する場合は、ケーブル使用時はケースを外してください。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51049926UGR-OT-100004
1,536
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする