HEADS(ヘッズ)
アンティークフラワーサテンリボン
エレガントな花柄が素敵なサテンリボンです。リボン幅いっぱいに花柄デザインが入っているので、これで結ぶだけでギフトを華やかに演出します。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエステル[片面サテン]
幅(mm)
19
長さ(m)
20
内容量
1パック(1巻×20m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51048009
AQF-STR2
イエロー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51048018
AQF-STR1
ピンク
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください