CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド

CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMC
ストローク(mm)10形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動取付ボルト取付ボルトなし使用流体空気チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ケオートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具フート金具ロッド先端金具ロ度先端金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様オートスイッチ有無オートスイッチあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51047555CDQ2L32-10DMZ-M9BVM-X271
19,310
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする