HEADS(ヘッズ)
ボヌールジップ付バッグ
横長タイプのジップ付バッグです。マットな質感とおしゃれなデザインで、お手軽なギフトながらも高級感を演出します。法人ギフトにもお使いいただけます。
仕様
両面同デザイン ジップ付 サイドシール
材質
2層フィルム(OPP+CPP)[半透明]
厚さ(mm)
0.065
内容量
1パック(30枚)
注意
※食品に使用する際は必ず個包装してからご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51048840
BNR-ZMW
290
200
80
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51048849
BNR-ZSW
240
170
60
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください