HEADS(ヘッズ)
クイックブーケラッピング
忙しいときに誰でも簡単にラッピングできる耐水クイックブーケセットです。束ねて巻いて、ワイヤータイで留めるだけ!1枚なのにボリュームのあるブーケラッピングが完成します。
材質
合成紙
色
ブラック
内容量
1パック(10枚)
注意
※品質保持のため、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
厚さ(g/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51048535
QUI-BWM4
M
300×450
120
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51048544
QUI-BWS3
S
150×500
160
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください