曜日別特売

プリュムコレクション/ケーキ

プリュムコレクション/ケーキ - HEADS(ヘッズ)プリュムコレクション/ケーキ - HEADS(ヘッズ)プリュムコレクション/ケーキ - HEADS(ヘッズ)プリュムコレクション/ケーキ - HEADS(ヘッズ)プリュムコレクション/ケーキ - HEADS(ヘッズ)プリュムコレクション/ケーキ - HEADS(ヘッズ)プリュムコレクション/ケーキ - HEADS(ヘッズ)プリュムコレクション/ケーキ - HEADS(ヘッズ)

イラストレーターのてらおかなつみさんとコラボレーションした、ホーローのキャニスターです。
取扱説明書付で、デザインの入った箱に入れて納品いたしますので、そのまま雑貨として販売していただけます。
お菓子などを入れるラッピングの器としてもおすすめです。

仕様食品対応(食品衛生法適合商品)、取扱説明書・箱付種別キャニスター材質ホーロー厚さ(mm)0.6容量(mL)約750寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×130内容量1パック(2個)
注意
※ワレモノの為、お取り扱いにご注意ください。
※食器洗浄乾燥機の使用不可。
※電子レンジは使用しないでください。
※温かいものを入れると、本体が大変熱くなりますので火傷には十分ご注意ください。
※製造工程上、黒い点が生じる場合がございますが、使用上問題はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51047738PLM-CNT1
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする