シーネット
掃除機
お手入れ簡単 各社共通紙パック式掃除機 水洗いできるエアータービンで細かなゴミも逃さない 手元スイッチで快適操作
用途
掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
本体質量(kg)
4.1(ホーム、延長管、エアーヘッド含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
295×242×222
吸込仕事率(W)
270
集塵容量(L)
約1.4
電源コード(m)
約5
運転音(dB)
73
入数
1台
内容量
1台
取扱説明書:
(2.68MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51053880
AVPC201WH
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください