NISMO
日産NISMO BASIC バケツバッグ ブラック
大容量の円柱型のバッグです。
水を弾く素材なので、レジャーやアウトドアにもお使い頂けます。
小さく畳めるので持ち運びや保管時にも困りません。
材質
PVC
色
ブラック
容量(L)
23
直径(Φcm)
底面:30
高さ(cm)
底面:43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51060024
KWA70-50N00-BK
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください