NISMO
日産NISMO BASIC カラビナキーリング ダブル
(1件のレビュー)
ダブルリング仕様のロゴ入りキーリングです。
材質
牛革、ニッケル亜鉛合金
色
ブラック
縦(cm)
11
厚さ(cm)
0.5
横(cm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51060864
KWA10-50H30-BK
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください