日産NISMO NISSAN インテリジェントキーケース

日産NISMO NISSAN インテリジェントキーケース - NISMO日産NISMO NISSAN インテリジェントキーケース - NISMO日産NISMO NISSAN インテリジェントキーケース - NISMO

蓋の開け閉めがしやすいフラップタイプのインテリジェントキーケースです。
牛革の素材は使い込むほどに味わいが 出てきて手になじみます。
ウラ面にはフックとキーリングが付いており、ベルトループやバッグなどへの着脱も可能です。

材質【本体】牛革【内装】マイクロファイバー【金具】亜鉛合金ニッケルメッキ縦(cm)8厚さ(cm)2.3横(cm)3.5内容量1個
注意
※この商品はNISSANアリアより採用された新型インテリジェントキーは収納できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51061598KWA10-00M20-BKブラック
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
51061607KWA10-00M20-RDレッド
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする