NISMO
日産NISMO NISSAN インテリジェントキーケース ラウンドファスナー ブラック
新型インテリジェントキーにも対応したラウンドファスナータイプの本革製インテリジェントキーケース。
内装はマイクロファイバーを使用し、キー本体への傷を防ぎます。
材質
【本体】牛革【内装】マイクロファイバー【金具】亜鉛合金ブラックニッケル
縦(cm)
4.6
厚さ(cm)
1.6
横(cm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51061616
KWA10-00N00-BK
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください