NISMO
日産NISMO DATSUNトラック ポロシャツ
清涼感と通気性に優れた鹿子素材を使用したポロシャツです。
胸元にはDATSUNトラックロゴがプリントされています。
色
グレー
サイズ
S
混率(%)
コットン65、ポリエステル35
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
67
機能
清涼感/通気性
適応身長(cm)
155-165
身幅(cm)
48
適応胸囲(cm)
80-85
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51059814
KWA01-10RG1
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください