NISMO
日産NISMO #23 COMFIT Tシャツ ブラック
襟ぐりにスポーティーなデザインを取り入れて肌触りの良い生地を丁寧に縫製したTシャツです。
Made in Japan
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51062140
KWA00-60RK1
S
155-165
64
42
19
オープン
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51062149
KWA00-60RK2
M
165-175
67
44
20
オープン
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51062158
KWA00-60RK3
L
170-180
70
46
21
オープン
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51062167
KWA00-60RK4
LL
175-185
73
48
22
オープン
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51062176
KWA00-60RK9
3L
180-190
76
50
23
オープン
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください