NISMO
日産NISMO GT-R ドライボタンダウンシャツ
ポリエステル吸汗速乾ドライ素材に、脇縫目をずらした機能カッティングを施しました。
襟や脇部分、胸ボタンなどに配色された赤がアクセントです。
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸水速乾
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51060040
KWA01-03R01
S
45
22
68.5
155-165
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060049
KWA01-03R02
M
47
23
71.5
165-175
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060058
KWA01-03R03
L
49
24
74.5
170-180
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060067
KWA01-03R04
LL
51
25
77.5
175-185
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060076
KWA01-03R09
3L
53
26
80.5
180-190
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください