NISMO
日産NISMO NISSAN ボタンダウンポロシャツ
動きやすい伸縮素材を国内工場で丁寧に縫製しました。
機能
伸縮性
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51060469
KWA01-00RB1
S
155-165
62
37
22
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060478
KWA01-00RB2
M
165-175
66
40
23
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060487
KWA01-00RB3
L
170-180
70
43
24
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51060496
KWA01-00RB4
LL
175-185
74
46
25
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060505
KWA01-00RB9
3L
180-190
78
49
26
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください