NISMO
日産NISMO AUTHENTIC チームTシャツ
選手、チームスタッフ着用モデルと同じ仕様の#3オーセンティックTシャツです。
MIZUNO社製
色
ブラック×レッド
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51060137
KWA00-60R31
S
40.2
20
64
162-168
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060146
KWA00-60R32
M
41.6
21
66
167-173
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060164
KWA00-60R34
LL
44.4
23
70
177-183
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060180
KWA00-60R39
3L
45.8
24
72
182-188
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060155
KWA00-60R33
L
43
22
68
172-178
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください