マフラー防錆コートシルバー

マフラー防錆コートシルバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) マフラー防錆コートシルバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

耐熱600℃のマフラー用塗料です。
有機溶剤中毒予防規則をクリアーしています。
しっとりと落ち着いたシルバー色です。
600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。
塩水噴露試験を200時間クリアーしました。

用途自動車、オートバイのマフラーなどの塗装、煙突、ボイラー配管などの塗装 シルバー 使用温度範囲常温 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)20~30(15℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(300mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51055088 87
オープン
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする