NISMO
日産NISMO オイルチェンジングプレート カーボン
オイル交換時の情報を記入するリアルカーボン製のプレートです。
鉛筆で記入すると消しゴムで消せるので何度でも書き換えることができます。
材質
CFRP(炭素繊維強化プラスチック)
縦(cm)
2.5
危険物の類別
非危険物
厚さ(cm)
0.1
横(cm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51065387
KWAA0-50P00
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください