NISMO
日産NISMO インテリジェントキーケースフルカバータイプ
フルカバータイプのインテリジェントキーケースに、艶消しの新しい質感を持つ新色マットクロームカラーが登場しました。
材質
ポリカーボネート、TPU
縦(cm)
7.6
厚さ(cm)
1.8
横(cm)
3.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51063470
KWA10-00M30
マットクロームシルバー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51063479
KWA10-00M60
マットクロームブルー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください