NISMO
日産NISMO PREMIUM レザーインテリジェントキーケース
黒のオールレザーのインテリジェントキーケースです。
ブラックニッケルのカラビナが高級感を演出します。
材質
【本体】牛革【金属部】亜鉛合金
縦(cm)
13.5
厚さ(cm)
3
横(cm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51065676
KWA10-50RK1
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください